{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 3 000 W | |
| Označení výrobce | HD615CXP | |
| Obal | volné | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Podávané množství maximální | 560 l/h | |
| Délka hadice | 15 m | |
| Maximální vstupní teplota | 60 °C | |
| Délka trysky | 840 mm | |
| Pracovní tlak max. | 150 bar | |
| Čištění za použití | Studená voda | |
| Druh produktu | Vysokotlaký čistič | |
| Celková délka | 380 mm | |
| Šířka celkem | 370 mm | |
| Výška celková | 930 mm | |
| Hmotnost celkem | 30,3 kg |
| Katalogové číslo | 078571 HD615CXP | |
| EAN / GTIN | 4066529151780 | |
| Číslo výrobce | 1.520-892.0 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |