{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo de potencia | 2.700 W | |
| Denominación del fabricante | HD513EX | |
| Embalaje | sueltos | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Capacidad volumétrica máxima | 500 l/h | |
| Longitud de manguera | 8 m | |
| Temperatura máxima de entrada | 60 °C | |
| Longitud tobera | 840 mm | |
| Presión de trabajo máx. | 130 bar | |
| Limpieza con | Agua fría | |
| Tipo de producto | Hidro-limpiadoras | |
| Peso total | 28,5 kg |
| Número de artículo | 078571 HD513EX | |
| EAN / GTIN | 4066529079886 | |
| Número del fabricante | 1.520-811.0 | |
| Fabricante/responsable | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |