Zametací stroj, Označení výrobce: SW250

Artiklové číslo: 078550 SW250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SW250
Objem nádoby 38 l
Pracovní šířka s bočními kartáči 920 mm
Hmotnost 20 kg
Teoretický plošný výkon 3 680 m2/h
Šířka 920 mm
Délka 1 470 mm
Výška 1 120 mm
Druh produktu Zametací stroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078550 SW250
EAN / GTIN 5715492191987
Číslo výrobce 50000494
Výrobce/odpovědná osoba Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Popis

Provedení:

Ručně vedené zametací stroje s postranními smetáky nastavitelnými bez použití nářadí a hlavním zametacím válcem pro optimání čištění i v případě proměnlivé kvality podlahy.
Ruční pohon, velká sběrná nádoba, rám odolný proti korozi pro dlouhou životnost a sklopná rukojeť.
Vhodné pro vnitřní i venkovní prostředí.

Použití:

Na tvrdé podlahy, stejně jako na koberce. Ideální na zametání listí, suchých nečistot v menších množstvích, korunkových zátek, cigaret, atd.

Rozsah dodávky:

Ruční zametací stroj, hlavní zametací válec, postranní smetáky, integrovaný filtr.
Hlavní zametací válec a dva postranní smetáky.