Veegmachine SW250

Artikelnummer: 078550 SW250
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SW250
Inhoud van de bak 38 l
Lengte 1.470 mm
Breedte 920 mm
Hoogte 1.120 mm
Theoretische oppervlaktecapaciteit 3.680 m2/h
Werkbreedte met zijbezems 920 mm
Gewicht 20 kg
Producttype Veegmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078550 SW250
EAN/GTIN 5715492191987
Nummer fabrikant 50000494

Omschrijving

Uitvoering:

Handgeleide veegmachines met zonder gereedschap instelbare zijbezem en hoofdveegrol voor een optimale reiniging, ook bij wisselende bodemomstandigheden.
Handmatige aandrijving, grote verzamelbak, corrosievrij frame voor een lange levensduur en inklapbare handgreep.
Geschikt voor binnen en buiten.

Toepassing:

Geschikt voor harde vloeren en voor tapijt. Ideaal voor het vegen van bladeren, droog vuil in kleine hoeveelheden, kroonkurken, sigaretten enz.

Levering:

Handveegmachine, hoofdveegrol, zijbezem, geïntegreerde filters.
Hoofdveegrol en twee zijbezems.