{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | SW250 | |
| Volume do recipiente | 38 l | |
| Largura de trabalho com vassoura lateral | 920 mm | |
| Peso | 20 kg | |
| Capacidade teórica da superfície | 3 680 m2/h | |
| Largura | 920 mm | |
| Comprimento | 1 470 mm | |
| Altura | 1 120 mm | |
| Tipo de produto | vassoura mecânica |
| Número do artigo | 078550 SW250 | |
| EAN/GTIN | 5715492191987 | |
| Número do fabricante | 50000494 | |
| Fabricante/responsável | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |