Stroj za metenje SW250

Artikl br.: 078550 SW250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SW250
Obujam spremnika 38 l
Duljina 1.470 mm
širina 920 mm
Visina 1.120 mm
Teoretski učinak površine 3.680 m2/h
Radna širina s bočnom metlom 920 mm
Težina 20 kg
Vrsta proizvoda Stroj za metenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078550 SW250
EAN / GTIN 5715492191987
Broj proizvođača 50000494

Opis

Izvedba:

Ručni strojevi za metenje s bočnim metlicama koje se mogu podešavati bez alata i glavnim valjkom za metenje za optimalno čišćenje i kod promjenjivih karakteristika tla.
Ručni pogon, veliki spremnik za prikupljanje, okvir sa zaštitom od korozije jamči dugi životni vijek i ručka koja se može preklopiti.
Može se primjenjivati na unutarnjim i vanjskim područjima.

Upotreba:

Za tvrde podove i tepihe. Idealan za metenje lišća, suhe prašine u manjim količinama, čestica pluta, cigareta itd.

Opseg isporuke:

Ručni stroj za metenje, glavni valjak za metenje, bočne metle, integrirani filtri.
Glavni valjak za metenje i dvije bočne metle.