Barredora, Denominación del fabricante: SW250

Número de artículo: 078550 SW250
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante SW250
Volumen de depósito 38 l
Anchura de trabajo con escoba lateral 920 mm
Peso 20 kg
Rendimiento superficial teórico 3.680 m2/h
Anchura 920 mm
Longitud 1.470 mm
Altura 1.120 mm
Tipo de producto Máquina barredora

Identificación y clasificación

Número de artículo 078550 SW250
EAN / GTIN 5715492191987
Número del fabricante 50000494
Fabricante/responsable Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Descripción

Ejecución:

Barredoras guiadas a mano con escoba lateral y rodillo de barrido principal ajustables sin herramientas para una limpieza óptima, incluso en suelos de naturaleza cambiante.
Accionamiento manual, recipiente colector de gran tamaño, marco sin corrosión para una larga durabilidad y manija plegable.
Apropiada para el interior y el exterior.

Aplicación:

Tanto para suelos duros como también para suelos con alfombra. Ideal para barrer hojas, suciedad seca en pequeñas cantidades, chapas, cigarrillos, etc.

Volumen de suministro:

Barredora manual, rodillo de barrido principal, escoba lateral, filtros integrados.
Rodillo de barrido principal y dos escobas laterales.