Lakaisukone SW250

Tuote nro.: 078550 SW250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SW250
Säiliöiden tilavuus 38 l
Pituus 1 470 mm
Leveys 920 mm
Korkeus 1 120 mm
Teoreettinen kattavuusala 3 680 m2/h
Työskentelyleveys sivuharjoilla 920 mm
Paino 20 kg
Tuotetyyppi Lakaisukone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078550 SW250
EAN / GTIN 5715492191987
Valmistajan numero 50000494

Kuvaus

Malli:

Käsinohjattavat lakaisukoneet, joissa ilman työkaluja säädettävä sivuharja ja päätela parasta puhdistustulosta varten myös vaihtelevilla pinnoilla.
Manuaalinen toimilaite, suuri keruusäiliö, pitkän käyttöiän takaavat ruostumaton kehys ja taitettava kahva.
Sopii sisä- ja ulkokäyttöön.

Käyttö:

Sekä koville että pehmeille lattiamateriaaleille. Soveltuu erinomaisesti lehtien ja kuivan lian lakaisuun vähäisessä määrin, kruunukorkkien, tupakantumppien jne. keruuseen.

Toimituksen sisältö:

Käsikäyttöinen lakaisukone, pääharjatela, sivuharja, integroitu suodatin.
Pääharjatela ja kaksi sivuharjaa.