Ruční kotoučová pila na kov, Typ: 8320

Artiklové číslo: 078234 8320
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Česko; Španělsko
Příkon 1 800 W
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Označení výrobce 8320
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr pilového kotouče 320 mm
Otáčky max. 1 700 min-1
Vhodné pro materiál hliník; plech; plast; ocel
Hloubka oddělování max., ocel 12 mm
Hloubka oddělování max., plech 12 mm
Úhel řezu 90 stupeň
Hloubka řezu max., 90 120 mm
Vlastnosti Kompatibilní s vodicí lištou; Bez jiskření
Druh produktu Ruční kotoučová pila
Hmotnost celkem 8,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078234 8320
EAN / GTIN 4260052318508
Číslo výrobce 608270
Výrobce/odpovědná osoba JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Popis

Provedení:

Výkonné kotoučové pily na kov pro řezání bez otřepů a bezpečné řezání profilů a trubek z oceli, NŽ kovů, plechů, kovových desek a sendvičových panelů bez jiskření.
  • Bez nutnosti používat chladicí a mazací prostředky.
  • Není nutné dodatečné obrábění.
  • Řez během několika sekund.

Ruční kotoučová pila na kov.
  • Přesné vedení pilového listu, minimální tvorba otřepů.
  • Robustní dorazová deska.
Kovová ruční kotoučová pila.
  • Hloubka řezu 120 mm na vodicí liště.
  • Optimální k řezání sendvičových panelů, lichoběžníkových plechů, kabelových kanálů, ocelových trubek, železných a neželezných kovů, kompozitních materiálů atd. až do tloušťky 12 mm.
  • Uzavřená konstrukce brání letu třísek k uživateli.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 × pilového kotouče 84Z č. 078242 vel. 84.

Poznámka:

Vodicí lišta pro 078234 k dodání na poptávku:
vodicí lišta 1 400 mm pro vel. 8320
Vodicí lišta 600-1 200 mm pro vel. 8230.
Kotoučová pila na kov DRY MITER Cutter 9410ND pro filigránské řezání v měkkém a choulostivém materiálu je k dodání na poptávku.
Ruční kotoučová pila na kov je dodávána jako akumulátorová verze pod č. 078235 8320E.