{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | 8320 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 800 W | |
maximalt varvtal: | 1 700 min-1 | |
sågblads-⌀ | 320 mm | |
maximalt sågdjup 90° | 120 mm | |
vikt | 8,4 kg | |
nätspänning | 230 V | |
nätfrekvens | 50 Hz | |
Produktslag | Såg |
Artikelnummer | 078234 8320 | |
EAN/GTIN | 4260052318508 | |
Tillverkarens nummer | 608270 |