Ruční kotoučová pila na kov, Typ: 8203

Artiklové číslo: 078234 8203
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Česko; Španělsko
Příkon 1 700 W
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Označení výrobce 8203
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr pilového kotouče 203 mm
Otáčky max. 3 700 min-1
Vhodné pro materiál hliník; plech; plast; ocel
Hloubka oddělování max., ocel 10 mm
Hloubka oddělování max., plech 10 mm
Úhel řezu 45 stupeň; 90 stupeň
Hloubka řezu max., 90 67 mm
Hloubka řezu max., 45 42 mm
Vlastnosti S odsáváním; Bez jiskření
Druh produktu Ruční kotoučová pila
Hmotnost celkem 6,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078234 8203
EAN / GTIN 4260052466797
Výrobce/odpovědná osoba JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Popis

Provedení:

Výkonné kotoučové pily na kov pro řezání bez otřepů a bezpečné řezání profilů a trubek z oceli, NŽ kovů, plechů, kovových desek a sendvičových panelů bez jiskření.
  • Bez nutnosti používat chladicí a mazací prostředky.
  • Není nutné dodatečné obrábění.
  • Řez během několika sekund.

Ruční kotoučová pila na kov.
  • Přesné vedení pilového listu, minimální tvorba otřepů.
  • Robustní dorazová deska.
Kovová ruční kotoučová pila.
  • Nastavení hloubky se stupnicí.
  • Vhodné pro plechy do 10 mm, sendvičové panely a profily do 67 mm.

Poznámka:

Vodicí lišta pro 078234 k dodání na poptávku:
vodicí lišta 1 400 mm pro vel. 8320
Vodicí lišta 600-1 200 mm pro vel. 8230.
Kotoučová pila na kov DRY MITER Cutter 9410ND pro filigránské řezání v měkkém a choulostivém materiálu je k dodání na poptávku.
Ruční kotoučová pila na kov je dodávána jako akumulátorová verze pod č. 078234 8203E.