TK pilový kotouč Drytech® ⌀ 320×25,4 mm Pro silnostěnný materiál, Počet zubů: 72

Artiklové číslo: 078242 72
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zubů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Průměr břitu Dc 320 mm
Průměr upínacího otvoru D3 25,4 mm
Šířka řezu B 2,2 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 72
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Upínač frézovacího trnu
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Řada Drytech®
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Postupy obrábění Dělicí frézování (FTR)
Druh produktu Pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078242 72
EAN / GTIN 4260052466957
Číslo výrobce 608278
Výrobce/odpovědná osoba JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Popis

Provedení:

Pilový kotouč s karbidovou špičkou pro přesný řez.
  • Bezpečnost práce: Tenkostěnný, s malými vibracemi a nízkou hlučností.
  • Velmi dlouhá životnost.
  • Vysoká kvalita řezu.
  • Lze 5× naostřit.
  • Univerzální použití pro ocel, plasty, neželezné kovy (ne č. 078236).

Poznámka:

Další speciální pilové kotouče např. na hliník, INOX se dodávají na poptávku.