Metaalhandcirkelzaag 8320

Artikelnummer: 078234 8320
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Transportkoffer

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer 8320
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.800 W
Maximaal toerental 1.700 min-1
Zaagblad-⌀ 320 mm
Maximale snijdiepte 90° 120 mm
Gewicht 8,4 kg
Netspanning 230 V
Netfrequentie 50 Hz
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078234 8320
EAN/GTIN 4260052318508
Nummer fabrikant 608270

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige metaalcirkelzagen voor met geringe braamvorming en veilig zagen van profielen en buizen van staal, non-ferrometalen, platen, metaalplaten en sandwichpanelen zonder vonkvorming.
  • Geen gebruik van koelsmeermiddelen nodig.
  • Geen nabewerking nodig.
  • Razendsnelle snede.

Metaalhandcirkelzaag.
  • Exacte zaagbladgeleiding, geringe braamvorming.
  • Robuuste aanslagplaat.
Metaalhandcirkelzaag.
  • Snijdiepte van 120 mm op geleiderail.
  • Optimaal voor het zagen van sandwichpanelen, trapeziumplaten, kabelgoten, stalen pijpen, ijzer- en non-ferrometalen, samengestelde materialen etc., tot een dikte van 12 mm.
  • Gesloten constructie voorkomt dat er spanen naar de gebruiker vliegen.
  • Lichte magnesium-constructie - slechts 8,4 kg.

Levering:

Inclusief 1 × zaagblad 84Z nr. 078242 maat 84.

Tip:

Geleiderail voor 078234 op aanvraag leverbaar:
Geleiderail 1400mm voor maat 8320
Geleiderail 600-1200mm voor maat 8230.
Metaalcirkelzaag DRY MITER Cutter 9410ND voor filigraan zagen in zacht en gevoelig materiaal is op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen