Akumulátorová okružní pila, Typ: M12FCS442

Artiklové číslo: 078207 M12FCS442
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 12 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 12 V
Označení výrobce M12 FCS442 502X
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů 2
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Provedení Ruční kotoučová pila
Maximální počet otáček 3 600 min-1
⌀ pilového listu 140 mm
⌀ otvoru pilového listu 20 mm
Maximální hloubka řezu 90° 44 mm
Maximální vibrace dle EN 1,5 m/s2
Hmotnost 2,5 kg
Druh produktu Pila

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078207 M12FCS442
EAN / GTIN 4058546483609
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Akumulátorová okružní pila M12 FUEL™ s bezkartáčovým motorem POWERSTATE™.
  • Hořčíková patka snižuje hmotnost a maximalizuje odolnost.
  • Integrované ofukování prachu udržuje linii řezu viditelnou.
  • LED světlo osvětluje linii řezu pro lepší viditelnost.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru, nabíječky, přepravního kufru.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky naleznete od č. 073801073840.