Mikromotorový systém Emax EVOlution, Typ: EV410

Artiklové číslo: 078140 EV410
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce EV 410
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 73 W
Rozsah otáček 1 000 min-1 - 40 000 min-1
Síťové napětí 230 V
Hmotnost 3,3 kg
Druh produktu Mikrobrusný systém

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078140 EV410
EAN / GTIN 4560264428690
Číslo výrobce 11900000
Výrobce/odpovědná osoba MAFRA MAILE GmbH Präzisionsmaschinen, Schutterstrasse 2/4, 77746 SCHUTTERWALD, Deutschland, www.mafra.de/home.aspx

Popis

Provedení:

Kompletní sada EV410-230 Emax EVOlution 40.000 u/min. s násadou IR-310.

Rozsah dodávky:

Řídicí jednotka, mikromotor včetně kabelu motoru 1,5 m, násada včetně kleštiny (⌀ 2,35 mm a 3,0 mm), digitální ukazatel otáček, vypínač na motoru, síťový kabel, pravotočivý/levotočivý chod, rozpoznání otáček motoru, po 1 uchycení a odkládací ploše násady.