Úhlová leštička WPO, Typ: 72214900

Artiklové číslo: 077712 72214900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce WPO 14-25 E
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 200 W
Rozsah otáček 900 min-1 - 2 500 min-1
Upínač nástroje M14
Maximální ⌀ leštícího nástroje 250 mm
Hmotnost 2,4 kg
Maximální vibrace dle EN 3,5 m/s2
Druh produktu Lesticka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077712 72214900
EAN / GTIN 4014586862729
Číslo výrobce 72214900230
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

  • Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální využití nasazeného nástroje.
  • S upínacím trnem lze použít jako plnohodnotný hladicí stroj pro podélné leštění.
  • Nejvyšší stabilita otáček při každém zatížení v celém rozsahu nastavení.
  • Blokování samovolného rozběhu proti nekontrolovanému opětovnému spuštění po přerušení přívodu proudu.

Rozsah dodávky:

Fein úhlová leštička WPO 14-25E, přídavná rukojeť.

Zvláštní příslušenství:

Standardní sada povrch, č. 077718 vel. F, satinovací sada pro profily, č. 077718 vel. S, sada pro trubky, č. 077718 vel. R.