Akumulátorová úhlová bruska GWX 18V-10 s X-LOCK, verze Solo, karton

Artiklové číslo: 06017B0100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Série systém X-LOCK
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06017B0100
EAN / GTIN 4059952529530
Číslo výrobce 06017B0100
L-číslo L00590 2368
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová úhlová bruska GWX 18V-10, malá akumulátorová úhlová bruska GWX 18V-10 Professional s X-LOCK nabízí lepší výkon a navádění nástroje v segmentu 18V
  • Výkonný bezkartáčový motor a akumulátorová technologie ProCORE18V dodávají přes akumulátor stejný výkon jako bruska 1.000 Watt s připojením přes kabel
  • Tento malý úhlové brusky je dodáván se systémem bezklíčového zamykání X-LOCK pro rychlé a pohodlné změny příslušenství
  • Kromě toho je vybaven ovládáním pádem, ovládáním zpětného vrhu a brzdou X, která zajišťuje maximální ochranu uživatele a pohodlí
  • Nástroj je vhodný pro řezání a broušení kovu, kamene a betonu
  • Je kompatibilní se systémy odsávání prachu GDE 125 EA-T Professional a GDE 115 / 125 FC-T Professional a se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18V
  • GWX 18V-10 Professional má také ochranný kryt a rukojeť s ovládáním vibrací

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Hmotnost bez baterie: 2 kg
  • Otáčky naprázdno: 9000 min-1
  • Hrubovací/dělicí kotouč, Ø: 125 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení povrchu (hrubování)]: 6. 0 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení s brusným listem]: 3,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování)]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení s brusným listem]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • Ochranný kryt
  • Přídavná rukojeť
  • Bez baterie(í) a bez nabíječky