Startovací sada akumulátor: 2 x GBA 12 v, 6.0 Ah a GAL 12 v-40

Artiklové číslo: 1600A01B20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Kapacita akumulátoru 6 Ah
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 1,58 h
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Včetně nabíječky ano
Druh produktu Akumulátor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A01B20
EAN / GTIN 3165140968669
Číslo výrobce 1600A01B20
L-číslo L00590 1187
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Startovací sada 2 x GBA 12V 6Ah + GAL 12V-40, 2 x 12 v akumulátor s kapacitou 6,0 Ah a rychlonabíječka, GBA 12V 6.0Ah: Extrémně vysoká kapacita akumulátoru až o 300% delší doba provozu než profesionální model 12V 2,0 Ah, GAL 12V-40: Vysoká rychlost nabíjení pro všechny 12 v akumulátory
  • Nabijte akumulátory 12 v/6,0 Ah od 0 % do 80 % za pouhých 72 minut
  • kompatibilní od roku 2005: Všechny naše baterie se vejdou do nových a stávajících profesionálních nástrojů společnosti Bosch v rámci příslušné napěťové třídy
  • box; 2 x akumulátor GBA 12 v 6

Charakteristika:

  • Baterie 1, kapacita: 6,0 Ah
  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Nabíjecí proud: 4,0 A
  • Doba nabíjení při kapacitě baterie 6,0 Ah (80 %/100 %) cca: 72/95 min
  • Typ článku: Li-ion

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • 2 x dobíjecí baterie GBA 12V 6,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional