{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popsaná část | Pracovní deska | |
| Řada | Tool Rebel | |
| Označení výrobce | 9700 Tool Rebel Werkstattwagen | |
| Materiál | Plast | |
| Barva | Černá | |
| Celková šířka Bg | 785 mm | |
| Celková hloubka Tg | 518 mm | |
| Celková výška Hg | 1 020 mm | |
| Se zásuvkami | ano | |
| Počet zásuvek | 7 ks | |
| Užitná šířka zásuvek BnS | 522 mm | |
| Zásuvky užitná hloubka TnS | 398 mm | |
| Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) | 100 % | |
| Zámek vytahování zásuvek | ano | |
| Zásuvky nosnost | 25 kg | |
| S policemi | ne | |
| S posuvným madlem | ano | |
| S perforovanou stěnou | ano | |
| S dveřmi | ne | |
| Počet přepážek | 94 ks | |
| Mobilita | + | |
| Materiál deska | plast | |
| S odvalovací hranou | ano | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Počet kol/koleček celkem | 4 ks | |
| Rozsah použití | Dílenský vozík | |
| Druh produktu | Dílenský vozík | |
| Vybaveno sortimentem nářadí | ano | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 689200 1 | |
| EAN / GTIN | 4000896249183 | |
| Číslo výrobce | 05150130001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |