Reflektor NOVA 4

Artiklové číslo: 03.6202
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 5 m
Třída kabelu H07RN-F
Konstrukce kabelu 3G1,0
Příkon 29 W
Řada NOVA 4
Označení výrobce NOVA 4 Strahler
Třída jakosti Žádné
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 6
Světelný tok min. 400 lm
Světelný tok max. 4 000 lm
Intenzita osvětlení max. 200 lx
Úhel vyzařování max. 110 stupeň
Teplota barvy max. 5 700 K
Směrnice/označování Značka CE
Zásobování energií Síťový provoz
Barva šedá
Druh produktu Zářič
Celková délka 200 mm
Šířka celkem 200 mm
Materiál plast
Typ upevnění Šrouby
Minimální provozní teplota -25 °C
Maximální provozní teplota 40 °C
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelný úhel vyzařování ne
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Studená bílá
CRI (index vykreslení barev) 80
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03.6202
EAN / GTIN 5708997362020
Číslo výrobce 03.6202
L-číslo L01540 100176
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní a odolné LED pracovní světlo se 4000 lumeny.
NOVA 4 je energeticky úsporné LED pracovní světlo s univerzálními funkcemi, které je ideální pro profesionální uživatele ve všech pracovních prostředích.
Díky své robustní konstrukci a silnému výkonu je toto LED pracovní světlo konstruováno tak, aby odolalo náročným podmínkám a poskytovalo spolehlivé osvětlení.

Díky 5metrovému gumovému kabelu H07RN-F poskytuje NOVA 4 nepřetržitý světelný výkon pro všechny úkoly, zatímco stupeň krytí IP67 zajišťuje její trvanlivost a odolnost vůči vodě a prachu.

Svítilna NOVA 4 má elegantní design, integrovanou rukojeť pro přenášení a stojan pro přímou montáž na stativ SCANGRIP TRIPOD.
Pro uživatele, kteří vyžadují rozptýlené světlo, lze dodatečně zakoupit variabilní difuzér.
SCANGRIP nabízí širokou škálu příslušenství, které rozšiřuje funkčnost této LED pracovní svítilny, takže je vhodná pro různé pracovní situace.

Díky vysoce účinné konstrukci s více LED diodami, která se skládá z 90 LED diod, nabízí NOVA 4 nastavitelný světelný výkon až 4000 lumenů.
Nastavení OPTILight poskytuje intenzitu osvětlení (LUX) požadovanou v typické pracovní situaci a zajišťuje optimální osvětlení jednoduchým dotykem.
Toto pracovní LED světlo nabízí konstantní světelný tok měřený podle evropské normy EN 13032-1.

Proč byste si měli vybrat NOVA 4.
LED pracovní světlo s vysoce účinnou konstrukcí s více LED diodami, která poskytuje až 4000 lumenů.
Optické nastavení světla pro optimální osvětlení jednoduchým dotykem.
Odolná konstrukce s krytím IP67 pro ochranu proti vodě a prachu.
Vybaveno 5metrovým gumovým kabelem H07RN-F.
Certifikováno pro provoz v náročných podmínkách.
40% recyklovaného materiálu.
Záruka až 5 let.
Dostupné náhradní díly.
Příslušenství.: Kompatibilní se širokou škálou příslušenství, které rozšiřuje možnosti použití.

Řada SCANGRIP FOR LIFE.
Průkopnický přístup zaměřený na nové pojetí designu a funkčnosti pracovních LED svítidel a optimalizaci energetické účinnosti až do krajnosti.
S důrazem na udržitelnost se přehodnocují tradiční standardy a posouvají hranice výkonnosti, aby se prodloužila životnost osvětlovacích řešení a umožnil se konzistentní výkon.

Charakteristika:

  • Zdroj napájení: Kabel
  • Kabel: 5 m / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Vstup kabelu: 196,9 in / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Provozní napětí AC: 100-240 V
  • Max. Příkon: 29
  • Nastavitelné světlo výstupu hlavního světla: 6 stupňů
  • Hlavní světlo zdroje světla: Vysoce efektivní víceLED design s 90 LED diodami
  • Dálkové světlo s úhlem paprsku: 110°
  • Hlavní světlo CCT: 5700
  • Hlavní světlo CRI: RA > 80
  • Nastavení OptiLight: 200 lux@2 m (EN-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 400
  • LuminousFluxMaxMain: 4000
  • Ochrana proti impulsu: IK07
  • Ochrana proti ingressProtection: IP67
  • ROGUH_Service: Ano
  • Provozní teplota: -25 až +40 °C
  • Provozní_teplota_F.: +14 až +104 °F