• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

NOVA 4 reflektor

Artiklové číslo: 03.6202CH
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 5 m
Třída kabelu H07RN-F
Konstrukce kabelu 3G1,0
Příkon 29 W
Řada NOVA 4
Typ krytí IP IP67
Typ krytí IK IK07
Označení výrobce NOVA 4 Strahler
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 6
Světelný tok min. 400 lm
Světelný tok max. 4 000 lm
Intenzita osvětlení max. 200 lx
Úhel vyzařování max. 110 stupeň
Teplota barvy max. 5 700 K
Směrnice/označování Značka CE
Zásobování energií Síťový provoz
Barva šedá
Typ krytí/třída ochrany Typ krytí IK; Stupeň krytí IP
Druh produktu Zářič
Celková délka 200 mm
Šířka celkem 200 mm
Materiál plast
Typ upevnění Hák
Minimální provozní teplota -25 °C
Maximální provozní teplota 40 °C
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelný úhel vyzařování ne
Teplota barvy nastavitelná ne
CRI (index vykreslení barev) 80
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03.6202CH
EAN / GTIN 5708997007792
Číslo výrobce 03.6202CH
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní a odolný LED pracovní osvětlení s 4000 lumeny.
NOVA 4 je energeticky úsporný LED pracovní osvětlení s univerzálními funkcemi, který je ideální pro profesionální uživatele ve všech pracovních prostředích.
Díky svému robustnímu designu a výkonnému výkonu je tento LED pracovní osvětlení zkonstruován tak, aby odolal drsným podmínkám a poskytoval spolehlivé osvětlení.

Díky gumovému kabelu 5 m H07RN-F poskytuje NOVA 4 nepřerušovaný světelný výkon pro všechny úkoly, zatímco stupeň krytí IP67 zajišťuje odolnost a odolnost vůči vodě a prachu.

NOVA 4 má elegantní design, integrovanou rukojeť pro přenášení a stojan pro přímou montáž na STATIV SCANGRIP stativ.
Pro uživatele, kteří vyžadují difuzní světlo, lze zakoupit také různě použitelný difuzér.
SCANGRIP nabízí řadu příslušenství šířka pro rozšíření funkčnosti těchto LED pracovní osvětlení, takže je vhodný pro různé pracovní situace.

Díky našemu vysoce účinnému víceLED designu, který se skládá ze 90 LED, nabízí NOVA 4 nastavitelný světelný výkon až 4000 lumenů.
Nastavení OptiLight poskytuje osvětlení (LUX) požadované v typické pracovní situaci a poskytuje optimální světlo jednoduchým dotykem.
Tato LED-pracovní osvětlení nabízí konstantní světelný výkon, měřený podle evropské normy EN 13032-1.

Proč zvolit NOVA 4?
LED pracovní osvětlení s vysoce účinným víceLED designem, který poskytuje až 4000 lumenů.
Nastavení OptiLight pro optimální světlo jediným dotykem.
Odolná konstrukce s krytím IP67 pro ochranu proti vodě a prachu.
Je vybaven 5 m dlouhým gumovým kabelem H07RN-F.
Certifikováno pro tvrdý provoz.
40% recyklovaný materiál.
Až 5 let záruka.
K dispozici jsou náhradní díly.
Příslušenství: Kompatibilní s širokou škálou příslušenství pro zlepšení použití.

SCANGRIP PRO ŽIVOTNÍ CYKLUS.
Průkopnický přístup, který se zaměřuje na znovuobjevení designu a funkčnosti LED pracovní osvětlení a maximalizaci energetické účinnosti do extrému.
Se zaměřením na udržitelnost jsou tradiční standardy přemyšleny a výkonnostní limity jsou posunuty tak, aby se prodloužila životnost řešení osvětlení a zajistila konzistentní výkon.

Charakteristika:

  • Zdroj napájení: Kabel
  • Kabel: 5 m / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Vstup kabelu: 196,9 in / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Provozní napětí AC: 100–240 V.
  • Max. Příkon: 29
  • Nastavitelné světlo výstupu hlavního světla: 6 stupňů
  • Hlavní světlo zdroje světla: Vysoce efektivní víceLED design s 90 LED diodami
  • Dálkové světlo s úhlem paprsku: 110°
  • Hlavní světlo CCT: 5700
  • Hlavní světlo CRI: RA > 80
  • Nastavení OptiLight: 200 lux@2 m (EN-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 400
  • LuminousFluxMaxMain: 4000
  • Ochrana proti impulsu: IK07
  • Ochrana proti ingressProtection: IP67
  • Provozní teplota: -25 až +40 °C
  • Provozní_teplota_F.: +14 až +104 °F