Provedení:
Celková délka 200 m
Celková šířka: 70 mm
Popis:
3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 5545 s vysokou odrazivostí pro nehořlavé oděvy s vysokou viditelností, které vyžadují prodyšnost, jako jsou pletená trička, mikiny a další svrchní oděvy, které musí vydržet průmyslové praní.
Charakteristika:
Reflexní fólie zlepšuje viditelnost nositele v noci nebo za špatných světelných podmínek
Lze použít pro ochranný oděv zpomalující hoření podle normy EN 473
Velmi dobrá omyvatelnost v domácím prádle při 60 °C.
Velmi dobrá omyvatelnost při 75 °C dezinfekce průmyslového prádla sušením v sušičce při 90 °C nebo v tunelovém finišeru při teplotě až 155 °C.
Velmi dobrá omyvatelnost při 75 °C dezinfekce průmyslového prádla suchým čištěním při 90 °C nebo v tunelovém finišeru při teplotě až 155 °C.
Bez toxických látek dle OEKO-TEX® Standard 100
Poskytuje pohodlí díky lehkému, flexibilnímu a prodyšnému designu