Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár UltraNeo 450 9

Artiklové číslo: 094770 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    254,00  CZK / pár
  • od 10 pár
    212,00  CZK / pár
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Třída ochrany: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (LMNST)

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 50
Třída ochrany Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Velikost rukavice 9
EN 374 Typ A (LMNST)
Odolnost vůči chemikáliím LMNST
EN 388 2121X
Materiál Neopren, latex
Materiál nosiče Neopren, latex
AQL 0,65
Délka 410 mm
Tloušťka 0,75 mm
Barva černý
Použití vícerázové
Materiál výstelky Přírodní latex
Tloušťka stěny 0,75 mm
Norma / nařízení EN 374
Čas propustnosti u acetonu 99 % 10-30 min
Čas propustnosti u acetonnitrilu 99 % 10-30 min
Čas propustnosti u cyklohexanu 99 % 30-40 min
Čas propustnosti u dimetylsulfoxidu 99 % 240-480 min
Čas propustnosti u etanolu 95 % 240-480 min
Čas propustnosti u izopropanolu 99 % >480 min
Čas propustnosti u metanolu 99 % 120-240 min
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 40 % >480 min
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 50 % >480 min
Čas propustnosti u kyseliny sírové 50 % >480 min
Čas propustnosti u kyseliny sírové 96 % 120-240 min
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Rukavice proti chemikáliím
Druh produktu Rukavice proti chemikáliím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094770 9
EAN / GTIN 3245424503196
Číslo výrobce 450 9

Popis

Provedení:

Ochranné rukavice kategorie III.
UltraNeo 450. Neoprenová rukavice se střední ochranou proti chemikáliím. Dobrá bezpečnost uchopení díky prosti skluzovému profilu se pojí s ohebností a hbitostí prstů. Ochrana předloktí díky delšímu vyhrnutí.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.