Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par UltraNeo 450 9

Št. art.: 094770 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    9,78 € / par
  • od 10 par
    8,15 € / par
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (LMNST)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 50
Razred zaščite Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Velikost rokavic 9
EN 374 Tip A (LMNST)
Odpornost proti kemikalijam LMNST
EN 388 2121X
Material Neopren, lateks
Nosilni material Neopren, lateks
AQL 0,65
Dolžina 410 mm
Debelina 0,75 mm
Barva črn
Uporaba za večkratno uporabo
Material podloge Naravni lateks
Debelina stene 0,75 mm
Standard/uredba EN 374
Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu 10-30 min
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu 10-30 min
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu 30-40 min
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu 240-480 min
Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu 240-480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu >480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu 120-240 min
Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu >480 min
Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu >480 min
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini >480 min
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini 120-240 min
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094770 9
EAN/GTIN 3245424503196
Številka proizvajalca 450 9

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
UltraNeo 450. Neoprenske delovne rokavice s srednjo zaščito proti kemikalijam. Nedrseč profil za dober oprijem, mehkost in spretnost prstov. Zaščita podlahti zaradi daljših zavihkov.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.