Chemikalienschutz-Handschuh-Paar UltraNeo 450 9

Artikel-Nr.: 094770 9

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    9,78 € / Paar
  • ab 10 Paar
    8,15 € / Paar
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (LMNST)

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 50
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschuhgröße 9
EN 374 Typ A (LMNST)
Chemikalienbeständigkeit LMNST
EN 388 2121X
Material Neopren, Latex
Trägermaterial Neopren, Latex
AQL 0,65
Länge 410 mm
Stärke 0,75 mm
Farbe schwarz
Verwendung mehrweg
Futtermaterial Natur-Latex
Wandstärke 0,75 mm
Norm/Verordnung EN 374
Permeationszeit bei Aceton 99 % 10-30 min
Permeationszeit bei Acetonitril 99 % 10-30 min
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % 30-40 min
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 % 240-480 min
Permeationszeit bei Ethanol 95 % 240-480 min
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % >480 min
Permeationszeit bei Methanol 99 % 120-240 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % >480 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 % >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % 120-240 min
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094770 9
EAN / GTIN 3245424503196
Herstellernummer 450 9

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
UltraNeo 450. Neoprenhandschuh mit mittlerem Chemikalienschutz. Gute Griffsicherheit durch rutschfestes Profil, verbunden mit Geschmeidigkeit und Fingerfertigkeit. Schutz des Unterarms durch längere Stulpen.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.