{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M3 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 0,5 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,33 mm | |
Délka břitu Lc | 7,73 mm | |
Délka stopky Ls | 36 mm | |
Celková délka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet zubů Z | 4 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2,5×D při průchozím otvoru | |
Dělení břitů | nestejné | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Závit ⌀ | 3 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 7,73 mm | |
Řada | Master TM | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139641 M3 | |
EAN / GTIN | 4062406240813 | |
Číslo výrobce | 139641 M3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2,5×D, TiAlN, M: M3
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
4673,00 CZK
3 900,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
3 731,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání
4 147,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
7 904,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
3 159,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
4187,00 CZK
3 600,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitu | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Rozměr závitu | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Délka stopky Ls | 36 mm | 18 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 36 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Hloubka závitu | 7,73 mm | 6 mm | 9 mm | 4,26 mm | 6,25 mm | 6,25 mm |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 6 mm | 4 mm | 6 mm |
Druh produktu | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza |