{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELI3MILL | |
⌀ břitu DC | 63 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Ramping; šikmé zanořování; Kruhové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Celková délka Lcelk. | 45 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 58,6 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 121 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 125 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 3,8 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,2 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 625,39 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TD..1505.. | |
Označení výrobce | HM390 FTD D063-6-27-15 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 226490 63/6S | |
EAN / GTIN | 7291075313291 | |
Číslo výrobce | 3106800 |