{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 3 mm | |
Povlak | TiSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,05 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 5 stupeň | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,25×L2 při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Fazetkové frézování | dopředu a dozadu 45 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
L2 +0,5 | 2 mm | |
L4 +0,5 | 10 mm | |
⌀ D1 +0,05 | 2,2 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
Tvar | ostré | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Druh produktu | Odjehlovače |
Katalogové číslo | 208181 3 | |
EAN / GTIN | 4067263107408 |