{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Fréza odjehlovací přední/zpětná | |
| Povlak | TiSi | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr břitu Dc | 5 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupně | |
| Celková délka L | 75 mm | |
| Průměr stopky DS | 5 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 3 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 5 | |
| Úhel šroubovice | 5 stupně | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Mokré minimální | omezené použití | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,035 mm | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 1,5 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,25×L2 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00500105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Velikost upínače | 5 | |
| Délka stopky LS | 55,4 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Vzduch | vhodný | |
| Označení výrobce | VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater mit Spiralwinkel, TiSiN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | P, K, M, N | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Horní odchylka | 0,05 mm | |
| Spodní odchylka | -0,05 mm | |
| Uvolňovací průměr D1 | 3,9 mm | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Úhel profilu | 90 stupně | |
| Počet upínacích drážek | 5 | |
| Skupina použití nástroje | N | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | ocel < 900 N/mm2 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Horní rozměr jmenovitého průměru | 0,05 mm | |
| Jmenovitý průměr dolní rozměr | -0,05 mm | |
| Užitná délka L1 | 18,1 mm | |
| Funkční délka | 23 mm | |
| Otáčky max. | 45 000 min-1 | |
| Hmotnost | 18 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Profilové frézy (FPR) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu použití | Obvodové frézování |
| Katalogové číslo | 208181 5 | |
| EAN / GTIN | 4067263107446 | |
| Číslo výrobce | 208181 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |