{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Fréza odjehlovací přední/zpětná | |
| Povlak | TiAlN | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr břitu Dc | 9,8 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupeň | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 4 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 5 | |
| Hloubka řezu max. L2 | 2 mm | |
| Úhel šroubovice | 5 stupeň | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Označení výrobce | VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater mit Spiralwinkel | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00600105 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Velikost upínače | 0060 | |
| Délka stopky LS | 92 mm | |
| Průměr upínače, horní tolerance | 0 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -0,008 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Řezný materiál | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | TK | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | P, K, M, N | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Uvolňovací průměr D1 | 6 mm | |
| Délka hlavy L3 | 4 mm | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 5 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Stoupání šroubovice | 3 mm | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Úhel profilu | 90 stupeň | |
| Dělení břitů | stejné | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Horní rozměr jmenovitého průměru | 0,05 mm | |
| Jmenovitý průměr dolní rozměr | -0,05 mm | |
| Nepodepřená délka A | 25 mm | |
| Užitná délka L1 | 25 mm | |
| Funkční délka | 25 mm | |
| Otáčky max. | 25 000 min-1 | |
| Hmotnost | 40 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Profilové frézy (FPR) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu použití | Obvodové frézování |
| Katalogové číslo | 208181 9,8 | |
| EAN / GTIN | 4067263107491 | |
| Číslo výrobce | 208181 9,8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |