• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK odjehlovač zpět a vpřed se spirálovým úhlem, TiSiN, ⌀ DC: 3,8mm

Artiklové číslo: 208181 3,8
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
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza odjehlovací přední/zpětná
Povlak TiSi
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu Dc 3,8 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Celková délka L 75 mm
Průměr stopky DS 4 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 2,7 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Úhel šroubovice 5 stupně
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,03 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 1,35 mm
Mokré maximální vhodný
Eingriffsbreite max. ae 0,25×L2
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00400105
Formulář záznamu Hladký dřík
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 4
Délka stopky LS 58 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Označení výrobce VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater mit Spiralwinkel, TiSiN
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P, K, M, N
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Horní odchylka 0,05 mm
Spodní odchylka -0,05 mm
Uvolňovací průměr D1 2,9 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel profilu 90 stupně
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Vorschub pro Zahn in ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,05 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr -0,05 mm
Užitná délka L1 15,5 mm
Funkční délka 21 mm
Otáčky max. 45 000 min-1
Hmotnost 12 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek Bez
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208181 3,8
EAN / GTIN 4067263107415
Číslo výrobce 208181 3,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
130
Al > 10% Si
N
80
Ocel < 500 N/mm²
P
75
Ocel < 750 N/mm²
P
75
Ocel < 900 N/mm
P
50
Ocel < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
50
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Extra dlouhá stopka.
Oboustranně broušená hlava s úhlem 45°.
Oboustranně broušený spirálový úhel hlavy zajistí výrazně měkčí řez a tím vynikající kvalitu povrchu. Pro univerzální použití bezmála u všech materiálů. Nově vyvinutý povlak efektivně brání tvorbě nárůstků na břitu i u hliníku a korozivzdorných ocelí (INOX).
Špičaté provedení

Použití:

Pro obousměrné odjehlování a srážení hran na obtížně přístupných místech.
Velmi vhodný pro konturovací práce.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 208180.