• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Debavurare înainte și înapoi din carbură cu unghi spiralat, TiSiN, ⌀ DC: 3mm

Cod articol.: 208181 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză de degroșare înainte/înapoi
Strat de acoperire TiSi
Lubrifiant de răcire da
Diametru tăiş Dc 3 mm
Unghi teşitură 45 grade
Lungimea totală L 75 mm
Diametrul arborelui DS 4 mm
Lungime de tăiere Lc 2 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Unghi de răsucire 5 grade
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Avans per dinte fasonare fz 0,025 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 1 mm
Umiditate maximă recomandat
Lățime max. de intervenție ae 0,25×L2
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00400105
Formular de înregistrare Arbore neted
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 4
Lungimea tijei LS 60,5 mm
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Denumirea producătorului VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater mit Spiralwinkel, TiSiN
Material tăiș Carbură
Grupa de așchiere, specifică producătorului P, K, M, N
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Abatere superioară 0,05 mm
Abatere inferioară -0,05 mm
Diametru de degajare D1 2,2 mm
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghiuri de profil 90 grade
Număr caneluri de pretensionare 4
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM
Avans per dinte în oțel < 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Dimensiunea superioară diametrul nominal 0,05 mm
Dimensiune inferioară diametru nominal -0,05 mm
Lungime utilă L1 12 mm
Lungime funcţională 18 mm
Turaţie max. 45.000 min-1
Greutate 12 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Inel colorat Fără
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 208181 3
EAN / GTIN 4067263107408
Număr producător 208181 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
130
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
75
Oţel < 750 N/mm²
P
75
Oţel < 900 N/mm²
P
50
Oţel < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
50
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Coadă extralungă.
Cap dublu rectificat cu unghi de 45°.
Unghiul spiralat șlefuit pe ambele părți ale secțiunii capului are ca rezultat o tăiere semnificativ mai moale și, prin urmare, calități excelente ale suprafeței. Pentru utilizare universală în aproape toate materialele. Noul strat de acoperire previne eficient formarea de tăiş în depunere - inclusiv în aluminiu şi oțeluri rezistente la coroziune (INOX).
Execuţie vârf

Aplicaţie:

Pentru debavurare faţă / spate şi şanfrenare chiar şi în locuri greu accesibile. Ideal pentru realizarea de contururi.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 208180.