Fréza pro frézování s velkým posuvem řady GARANT Power Q
Nejlepší výkon při nejvyšších hodnotách posuvu - naše fréza pro frézování s velkým posuvem
Při obrábění jde o dosažení maximálního objemu třískového obrábění za minimum času a zároveň o vysokou spolehlivost procesu a zároveň o vysokou spolehlivost procesu, úsporu energie, minimalizaci opotřebení stroje a zachování ekonomické efektivity. Při obrábění jde o dosažení maximálního objemu třískového obrábění za minimum času a zároveň o vysokou spolehlivost procesu, úsporu energie, minimalizaci opotřebení stroje a zachování ekonomické efektivity.
Frézy pro frézování s velkými posuvy řady GARANT Power Q přitom nabízejí bezpečný a spolehlivý proces díky stabilnímu uložení vyměnitelných destiček, nízkému riziku poškození nosiče i při vysokém výkonu obrábění, krátkému a optimálnímu odvalování třísek a optimálnímu odvádění třísek.

Seznamte se s řadou GARANT Power Q:
- GARANT Power Q Double GARANT
- Power Q GARANT
- Power Q Mini
Stručný přehled struktury a výhod řady:
1. Povlak z tvrdého niklu: Zabraňuje korozi a poškození povrchu nástroje.
2. Stabilita: Procesně bezpečné obrábění také při velkých délkách vyložení a vysokém výkonu obrábění.
3. Otvory pro chladicí kapalinu: Standardní provedení s vnitřním chlazením.
4. Uložení vyměnitelné destičky: Optimalizované axiální a radiální opření pro jakoukoliv frézovací aplikaci.
Multifunkční použití při frézování
Frézy GARANT Power Q s vysokým posuvem můžete používat v široké škále frézovacích aplikací.

Podrobné informace o našich frézkách s velkým posuvem

1. GARANT Power Q Double
Využijte předností maximálních řezných parametrů a enormní procesní spolehlivosti bez kompromisů z hlediska hospodárnosti. Oboustranně tříbřitý systém s velkým posuvem GARANT Power Q Double nabízí nejlepší výkon při snížené ceně za břit.
Geometrie nástroje Power Q Double, která redukuje řeznou sílu, významně přispívá k odlehčení hlavního vřetena. S tímto systémem nástrojů můžete realizovat větší hloubku posuvu i velké průměry.

Neobvyklý všestranný systém s GARANT Power Q Double:
Nekonvenční provedení řezných hran pro stabilní pracovní proces.
1. Malý dořez umožňuje stabilní vedení třísek také při šikmém zanořování.
2. Stírací břit pro uspokojivou kvalitu povrchu při hrubování.
3. Rovný břit umožňuje obrábění s vysokým posuvem až do maximální hloubky řezu.
GARANT Power Q Double přináší na trh pět typů nosičů nástrojů, dvě systémové velikosti (09 a 14) a různé druhy pro frézování oceli, tvrzené oceli, nerezové oceli, titanu a pro univerzální použití. Díky tomu se frézka s velkými posuvy hodí pro všechny frézovací úkony, při nichž stojí v popředí procesní spolehlivost a rychlost úběru materiálu.
Hospodárnost společně s multifunkčností
Náš systém GARANT Power Q Double spojuje nejdůležitější přednosti jednostranné varianty s přednostmi oboustranné vyměnitelné frézovací destičky. Bezpečně díky síle a tvarování třísek.
Vyšší tloušťka vyměnitelných destiček
- Procesně spolehlivá práce díky stabilnímu uložení vyměnitelných destiček.
- Nízké riziko poškození nosiče i při vysokém výkonu obrábění.
Dobrá tvorba třísek
- Krátké a optimálně rolované třísky, které brání zaseknutí frézovacího systému.
- Jednoduché čištění uvnitř obráběcích strojů.
Na videu: Fréza pro frézování s velkým posuvem GARANT Power Q se závitem 32/3 mm
Podívejte se na video ToolsInAction s naší frézou GARANT Power Q Double v různých aplikacích:
Frézování drážek, čelní frézování, kruhové frézování, kruhové vybrání, ramping, plná drážka, zaoblovací frézování vnitřní/vnější.
Výběr našich fréz pro vysoké posuvy GARANT POWER Q:

2. GARANT Power Q
Náš GARANT Power Q přesvědčí svými jednostrannými, pozitivními a pro řezání uzpůsobenými výměnnými destičkami, které jsou nabízeny ve třech systémových velikostech (06 / 09 a 14). Robustní uložení výměnných destiček zaručuje spolehlivou práci a geometrie řezných nástrojů GARANT Power Q, která snižuje potřebnou řeznou sílu, přispívá k odlehčení zatížení hlavního vřetena.
Dvoudílný poloměr čelního řezu umožňuje zvýšenou produktivitu, vysoké hloubky přísunu (ß) a tenké třísky (a).
Velký volný úhel:
- Optimální odvod třísek
- Perfektní výkon také v hlubokých dutinách - vrtací kruhové frézování a šikmé frézování (ramping)
- Přednosti obrysového obrábění
Vybavení pro každou aplikaci - příklad GARANT Power Q

Použití, součástka, stroj, materiál - vaše výroba je vždy individuální.
- Použití: frézování kapes, fréza: Power Q se závitem, 212804_20/3, destička: XOMT060310ZZSR, 212819 ST900
- Použití: frézování kontur, fréza: Power Q se závitem, 212809_32/3 destička: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
- Použití: kónické, kruhové, interpolační frézování, fréza: Power Q se závitem, 212809_32/3, destička: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
- Použití: planžování, fréza: Power Q s otvorem, 212817_50/4, destička: XDMT120516ZDSR, 212887 ST900
Video: Aplikace s GARANT Power Q!
3. Fréza s vysokým posuvem GARANT Power Q Mini
Frézovací systém s vysokým posuvem pro obrábění menších průměrů a větších hloubek destiček. GARANT Power Q Mini je obzvláště účinný díky vysokému počtu břitů.
Náš výběr fréz GARANT Power Q pro vysoké posuvy
Video: Aplikace s GARANT Power Q

Drážky na třísky:
- Velké drážky na třísky
- Optimální odvod třísek
- Přesný vnitřní přívod chladicí kapaliny
Úprava nosiče:
- Přizpůsobené polohování vyměnitelných destiček
- Lepší výkon pro speciální operace
- Zlepšený odvod třísek (zasekávání třísek)
- Menší poškození nosiče
Výběr našich mini fréz GARANT Power Q:
Další frézy GARANT

GARANT Hi5 - 5 FRÉZA PRO VYSOKÉ POSUVY
- Vysoký objem odebraného materiálu za čas při výhodné ceně břitů.
- Přesvědčivá kvalita povrchu díky rovnému břitu.
- 5-břitové destičky v různých provedeních.
Application:
GARANT Hi5 je frézovací hlava pro hrubování, dokončování, vrtací kruhové frézování a šikmé frézování (ramping).