{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | ISO 13385 | |
| Rozsah měření | 0 mm - 200 mm | |
| Stupnice | 1/20 mm | |
| Délka nonia | 39 mm | |
| Odchylka měření E MPE | ±0,05 mm | |
| Rozměr háčku a | 20 mm | |
| Rozměr háčku b | 5 mm | |
| Měřicí technika | analogové | |
| Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
| Všechny díly | Kalené | |
| Délka můstku | 100 mm | |
| Průřez měřicí lišty | 8×3 mm | |
| Obal | Pouzdro | |
| Druh produktu | Hloubkomer |
| Katalogové číslo | 418500 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197203694 | |
| Číslo výrobce | 418500 200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |