• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Connected Manufacturing - software pro správu nástrojů

Zapojení do průmyslu 4.0 nebylo nikdy tak snadné. Inovativní software je jednoduchým řešením pro digitalizaci vaší výroby a podporuje vás při zvládání každodenních výzev ve vašem procesu výrobu.

Udržujte si přehled a pusťte se do toho

Jasný přehled o výrobě

  • Jasný přehled o všech nástrojích a jejich parametrech.
  • Přehled stavu stroje a nadcházejících úloh.

Zjednodušené postupy

  • Snížení času stráveného hledáním a čekáním.
  • Centrální výrobní dokumentace a automatický přenos parametrů nástroje.

Měřitelné snížení nákladů a zvýšení produktivity

  • Vylepšené plánování a využití nástrojů.
  • Optimalizace skladových zásob.
  • Zaměření zaměstnanců na zvyšování efektivity.

Předcházení škodám a chybám

  • Předcházení chybám při přenosu a zadávání.
  • Synchronizace dat zabraňuje potenciálním kolizím strojů.
  • Sledování stavů v reálném čase.

Digitalise your production process with Connected Manufacturing!

Borries Schüler and Andreas Kastner show you how you can efficiently manage your tools digitally. Using the software Connected Manufacturing enables you to see what is happening in production in real time, which jobs are on the machine and which tools have to be set up. You can digitally retrieve tool and measurement data at any time > Maintain an overview and get started!
Test the introductory package for a month - free of charge!

Najděte ten správný balíček řešení Connected Manufacturing pro vás

Můžete začít okamžitě bez velkých investic nebo úsilí. Náš model předplatného nemá žádné skryté náklady a lze jej kdykoli objednat a upravit. Uvedení do provozu ve vaší společnosti proběhne během několika dní a díky našemu uživatelsky přívětivému softwaru budete po krátkém zaškolení okamžitě připraveni k jeho použití.


> Další informace o úsporách nákladů (PDF)

Balíček Price

Connected Manufacturing

Cloudový systém správy dat nástrojů s rozhraním CAM včetně připojení stroje

Balíček Price

Connected Manufacturing Basic

Cloudový systém správy dat nástrojů s rozhraním CAM

Váš potenciál pro optimalizaci při přípravě práce, výrobě, přípravě nástrojů a programování CAM

Zde se dozvíte, jak můžete s řešením Hoffmann Group Connected Manufacturing ušetřit čas a peníze na každém kroku výroby – od přípravy práce přes CAM programování a přípravu nástrojů až po výrobu – a tím výrazně zvýšit svou produktivitu. Vaši zaměstnanci se tak budou moci soustředit se na to, co je podstatné, a plně se věnovat procesu zaměřeného na přidávání hodnoty. Více informací naleznete zde

Začněte hned a domluvte si termín konzultace

Přejít na poradenství

Správné řešení pro každou výzvu

Armin

Stává se, že často nevíte, kde je jaké nářadí?

Pořádek, přehled a řád ve stojanech na nářadí je základ. Stojan na nářadí hraje ústřední roli, protože je vybaven těmi správnými přesnými nástroji…

Erich

Od této chvíle budete disponovat na vteřinu přesným přehledem!

Máte zakázku ideální pro vaše stroje. Zbývá vám jen dobře naplánovat práci a spočítat náklady. Ale jaký vybrat stroj …

Pete

Pracujte bez chyb!

Prostoje, selhání nástroje nebo nesprávná data z provozu – to všechno jsou při obrábění nepřijatelné faktory. Drahá obráběcí centra musí být v nepřetržitém provozu, aby…

Nora

Konec otravnému hledání!

Jste obeznámeni s každodenními výzvami při plánování CAD? Jaké nástroje, jaký stroj, jaká strategie obrábění? Žádný přehled dostupných nástrojů…

Zaujali jsme vás?
Pak si s námi domluvte schůzku ještě dnes.

Nabízíme individuální poradenství týkající se řešení Connected Manufacturing, a ve spolupráci s vámi najdeme řešení, které je vhodné pro vaše podmínky.

connectedmanufacturing@hoffmann-group.com

Dokonalé propojení pro maximalizaci potenciálu úspor

Díky snadné integraci do systému „Connected Manufacturing“ od společnosti Hoffmann Group jsou tyto produkty ideálním doplňkem automatizace vaší výroby.

GARANT Tool24 Smartline

Objevte potenciál systémů pro výdej zboží GARANT Tool24

Systémy pro výdej zboží GARANT Tool24 poskytují větší efektivitu při nákupu a zásobování s holistickým přístupem pomocí jediné databáze. Využijte všech výhod řešení Garant Tool24 díky bezproblémovému připojení k systému „Connected Manufacturing“ od společnosti Hoffmann Group.

GARANT VG1

Přednastavovací přístroj GARANT VG1 – správné parametry pro dokonalé přednastavení

Pomocí technologie RFID jsou naměřená data odesílána přímo z přednastavovacího přístroje do systému Hoffmann Group „Connected Manufacturing“, kde jsou centrálně dostupná pro další zpracování, a to bez jakýchkoli chyb v důsledku přenosu.

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku