Systém vážních buněk HOLEX 24seven LEVEL – samostatný systém typu stand alone, Typ: 42

Artiklové číslo: 979440 42
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Plášť; Plášť
Povlak malováno; S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Deckel; Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Fronttüren; Sockel
Řada 24seven LEVEL
Označení výrobce HOLEX 24seven Level Wiegezellensystem
Materiál Hliník; Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Dveře přední S okénkem pro prohlížení
Větrání skříně ne
Konstrukce jako skříň s přihrádkami ano
Celkový počet přihrádek 42 ks
Elektrické vybavení ano
S displejem ano
Úhlopříčka displeje 10 palce
Dotykový displej ano
Operační systém Windows
Druh produktu Systém pro výdej zboží
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 350 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka Bg 1 000 mm
Celková hloubka Tg 500 mm
Celková výška Hg 2 000 mm
Korpus šířka Br 1 000 mm
Korpus hloubka Ti 500 mm
Korpus výška Ho 2 000 mm
Vestavěné osvětlení ne
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 979440 42
EAN / GTIN 4069515036481
Číslo výrobce 979440 42
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Systém vážicích buněk připravený k okamžitému použití pro efektivní správu materiálu. Tři různé velikosti přihrádek s odpovídajícími boxy jsou integrovány do robustní skříně s vysoce kvalitním hliníkovým obložením Alu-Cobond. Velká přední dvířka umožňují rychlý a pohodlný přístup k vašim výrobkům. Díky integrovaným vážícím buňkám rozpozná systém HOLEX 24seven LEVEL automaticky každý odběr a zajistí plynulé a plně automatické doplňování zásob.
Standardní konfigurace se 42 vážicími boxy rozmístěnými na 8 policích. Krabice jsou instalovány na třech různých velikostech polic S, M, L v systému.
Police S: 7 krabic na malé předměty do 10 kg na krabici.
Police M: 5 krabic na středně velké předměty do 15 kg na krabici.
Police L: 4 krabice na velké předměty do 20 kg na krabici.

Výhoda:

  • Jasný přehled o celém obsahu.
  • Automatický záznam množství díky instalovaným vážicím buňkám.
  • Možnost konfigurace až maximálně 77 boxů typu S.
Systém pro výdej zboží HOLEX 24seven Level je ideálním řešením pro firmy, které chtějí digitalizovat a automatizovat správu materiálu. Spojuje technickou přesnost s vysokou uživatelskou přívětivostí a lze jej flexibilně přizpůsobit individuálním požadavkům na moderní, efektivní a bezpečné skladování.

Přehled výhod vážicí buňky HOLEX 24seven Level:
  1. Vysoká uživatelská přívětivost
    • Přihlášení pomocí PIN nebo RFID.
    • Intuitivní ovládání s automatickým rozpoznáním odběru.
    • Možnost konfigurovat potvrzení o odběru (automatické, ruční nebo skryté).
  2. Efektivní objednávání docházejícího materiálu
    • Automatické návrhy objednávek při poklesu stavu pod minimální skladovou zásobu.
    • Flexibilní způsoby objednávání: E-mail, propojení s e-shopem nebo přímá integrace SAP.
    • Možnost nastavení intervalů objednávek podle konkrétního dodavatele.
  3. Spolehlivé rozpoznávání hmotnosti
    • Není nutná žádná dodatečná kalibrace – šetří náklady na údržbu.
    • 4bodové měření pro každý box pro přesnou detekci nezávisle na umístění v přihrádce.
    • Měření i při zavřených dveřích – automaticky rozpozná kolísání teplot.
  4. Modulární a škálovatelné provedení
    • Vyměnitelné boxy (u malých/středně velkých přihrádek).
    • Údaje o uživateli a položkách lze přenášet na několik zařízení ve stejné síti.
    • Možnosti volitelného rozšíření o příslušenství a další funkce.
  5. Transparentnost a kontrola
    • Automatizované reporty (např. seznamy zásob) zasílané e-mailem.
    • Možnost online aktualizací, k dispozici vždy nejnovější verze.
    • Nastavitelné tolerance pro choulostivé nebo lehké položky.

Rozsah dodávky:

Dotyková obrazovka 10 palců, mini PC včetně softwaru, operační systém WIN 11 v angličtině.

Lakování:

Korpus a kryt světle šedá barva RAL 7035 Alu-Cobond s potiskem, přední a spodní část antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Počet krabic v HOLEX 24seven LEVEL může být jednorázově individuálně konfigurován pro zákazníka, s 3 různými typy polic (S, M, L) podle portfolia produktu. Ptejte se svého odborného poradce.

Warning:

Stanovené použití
  • Systém pro výdej zboží a systém skladového hospodářství s ochranou proti neoprávněnému přístupu určený pro osoby s oprávněním k odběru, uskladnění a správy položek.
  • Systém je možné vybavit až 10 policemi pro ukládání skladovacích boxů.
  • Čtečka RFID (příslušenství) pro identifikaci uživatelů systému.
  • Správa, plnění a řízení odběru pomocí dotykového monitoru.
  • Artikly skladujte pouze čisté a vyčištěné.
  • Pojízdné artikly pro bezpečné uskladnění a odběr skladujte v obalu.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neskladujte potraviny.
  • Neprovádějte žádné činnosti na součástech pod napětím.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Při poškození dále nepoužívejte.
  • Neskladujte nádoby s tekutinami, plyny a dalšími látkami, které jsou klasifikovány jako nebezpečný náklad.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.