• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Přímá bruska GGS 28 LP

Artiklové číslo: 0601225000
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
Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601225000
EAN / GTIN 3165140654586
Číslo výrobce 0601225000
L-číslo L00590 24

Popis

Popis:

  • Přímá bruska GGS 28 LP
  • kabelová GGS 28 LP Professional s ochranným spínačem z rovné brusky zaručuje optimální manipulaci pro náročné úkoly
  • Bruska také nabízí předvolbu otáček a dlouhé, tenké brusné vřeteno pro širokou škálu brusných aplikací, a to i na stísněných místech
  • Výkonný motor o příkonu 500 W s měkkým startem navíc zajišťuje rychlý průběh práce i při náročných pracích broušení
  • Tento elektronářadí je určen pro broušení kovu
  • GGS 28 LP Professional má také přímé chlazení motoru

Charakteristika:

  • Příkon: 280 W
  • Hmotnost: 1,7 kg
  • Oběžné otáčky: 30000 min-1
  • max. průměr brusného kotouče: 40 mm
  • max. Ø kleštiny: 8 mm
  • Jmenovitý příkon: 500 W
  • Spínač: PROtection Switch
  • Klíč pro broušení povrchu vřetena: 13 mm
  • Klíč pro upínání povrchu matice: 19 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení povrchu do Ø 25]: 6. 0 m/s²
  • Emisní hodnota vibrací ah [broušení povrchu do Ø 50]: 20,0 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Hrdlo vřetena Ø: 38 mm
  • Bezpečnost K [broušení povrchu do Ø 25]: 1,5 m/s²
  • Bezpečnost K [broušení povrchu do Ø 50]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 383 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 75 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 75 mm

Rozsah dodávky:

  • Otevřený klíč 13 mm
  • Otevřený klíč 19 mm
  • Sklíčidlo s upínací maticí 6 mm