DYNAMICKÉ 5OSÉ FRÉZOVÁNÍ S PPC FRÉZAMI GARANT A PPC VYMĚNITELNÝMI BŘITOVÝMI DESTIČKAMI
Pro kratší procesní časy a nejvyšší kvalitu povrchu při frézování.
Náš rozsáhlý sortiment nabízí pro všechny materiály a aplikace vhodný nástroj pro frézování metodou PPC.
Metoda frézování PPC, označovaná také jako soudečkové frézování, je další vývojový stupeň frézování s plným rádiusem. PPC znamená zkratku Parabolic Performance Cutting. Hlavními oblastmi použití jsou dokončovací operace komplexních ploch libovolného tvaru a komplikovaných geometrií obrobků ve strojírenství a ve výrobě nástrojů a forem. Stejně tak se PPC nástroje používají tam, kde je požadována nejvyšší kvalita povrchu – např. u lisovacích nástrojů., Minimalizují se tak náklady na následné leštění.
Novinka: Vyměnitelné břitové destičky rovné a ve tvaru komolého kužele a také TK soudečkové frézy pro obrábění kalené oceli (červený kroužek).
VÝHODY METODY PPC
- Kratší doba obrábění díky velkému řádkování.
- Nižší náklady na přípravu.
- Univerzálně použitelné nosné nástroje a specifické vyměnitelné destičky.
- Vyšší kvalita povrchu při kratších dobách obrábění.
- Vynikající procesní spolehlivost.
- Extrémní odolnost proti opotřebení.
- Vyšší produktivita.
1. TK rádiusová fréza – konvenční strategie obrábění
Malá řádkování -> dlouhé doby obrábění pro dosažení vysoce kvalitního povrchu.
2. TK soudečková fréza, kónický tvar – nová strategie obrábění
Velká řádkování -> krátké doby obrábění: Kvalita povrchu se zvyšuje.
GARANT Parabolic Performance Cutting (PPC) – Nová strategie pro nejvyšší produktivitu.
GARANT Parabolic Performance Cutting (PPC) je revoluční inovace pro obrábění ploch libovolného tvaru. Protože frézy disponují vybroušeným kruhovým segmentem, jsou označovány také jako soudečkové frézy. Kruhový segment ovlivňuje plochu záběru na obrobku, což vede k podstatným výhodám oproti obrábění normálními rádiusovými frézami. Jak lze tyto výhody dokázat také matermaticky a jaké různé tvary nabízí portfolio nástrojů GARANT se dozvíte v následujícím videu."
PPC FRÉZY GARANT
Typy a aplikační možnosti fréz GARANT pro obrábění metodou PPC
1. Přesná kopírovací fréza, tyrkisová: rovný tvar, hnědá: tvar komolého kužele
č. 21 2590 – 21 2620 s přesnými frézovacími vyměnitelnými destičkami č. 21 2764 – 21 2799.
2. TK soudečková fréza PPC, tvar komolého kužele
Vhodná pro základní obrábění s existujícími rušivými konturami. č. 20 7542.
3. TK soudečková fréza PPC, rovný tvar
Na volně přístupné plochy, bez rušivých kontur. č. 20 7514.
4. TK soudečková fréza PPC, kónický tvar
Na plochy s rušivými konturami a na velké plochy. Díky speciální geometrii čela velmi vhodná
i pro základní obrábění. Umožňuje také největší Rw. č. 20 7531.
5. TK soudečková fréza PPC, tangenciální tvar
Na hluboké, špatně přístupné kavity.
Díky speciální geometrii čela velmi vhodná i pro základní obrábění. č. 20 7517.
SPRÁVNÝ NÁSTROJ PRO KAŽDÝ MATERIÁL
Přehled nástrojů PPC podle rozdělení do materiálových skupin dle DIN ISO 513.
DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?
Kontaktujte nás!
Naši konzultanti a technici vám rádi odpovědí na vaše otázky, poradí a poskytnou doporučení ohledně frézováni GARANT PPC či společně s vámi najdou správné řešení pro vaši aplikaci. Poradíme vám osobně, telefonicky nebo e-mailem.