Redukční pouzdro pro stopku MK s vyrážečem, typ AD 1

Artiklové číslo: 301165 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 12000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 8

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel vnitřní 1
Upnutí SK 40 krátké
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 12000 min-1
Obvodová házivost ≤ 8 µm
Délka vyložení rozměr A 50 mm
Vnější ⌀ D 25 mm
Druh produktu Upínací adaptér

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 301165 1
EAN / GTIN 4062406252151

Popis

Provedení:

  • Broušeno na vnitřní a vnější straně.
  • S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Všechny stopky otryskané jemnými skleněnými kuličkami.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.