{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK2 | |
⌀ pouzdra D | 45 mm | |
Užitná délka B | 65 mm | |
⌀ tvrdokovu H | 11 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Pro hmotnost obrobku | 120 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 321250 2 | |
EAN / GTIN | 4019208059617 | |
Číslo výrobce | 221021 |