Otočný soustružnický hrot s vložkou z tvrdokovu a odtlačovací maticí, Morse kužel: 3

Artiklové číslo: 321250 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 160,3 mm
Průměr hlavy D 74 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky α 60 stupeň
Délka hlavy L1 74 mm
Upínač na straně stroje MK3
Délka stopky LS 74 mm
S odtlačovacím závitem ano
Včetně odtlačovací matice ano
Se upínacími plochami ano
S hrotem z karbidu ano
Průměr tvrdokovu H 14 mm
S absorpcí nárazů ano
Užitná délka L2 79,4 mm
Obrobek hmotnost max. 360 kg
Chyba maximální soustřednosti 0,005 mm
Použití Soustružení
Hmotnost 1,4 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 321250 3
EAN / GTIN 4019208059631
Číslo výrobce 221023
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

  • Úhel špičky 60°.
  • S hrotem z tvrdokovu pro malá centra a odtlačovací maticí.
  • Korpus a otočný hrot (možnost vícenásobného přebroušení) jsou kalené.
  • Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodivé házivosti.
  • Bezúdržbové díky trvalému mazání.
  • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro obrábění tenkých obrobků při vysokých rychlostech.