{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 257,6 mm | |
| Průměr hlavy D | 90 mm | |
| Provedení středicího hrotu | Souběžně otočný | |
| Úhel špičky α | 60 stupeň | |
| Délka hlavy L1 | 105 mm | |
| Upínač na straně stroje | MK5 | |
| Délka stopky LS | 105 mm | |
| S odtlačovacím závitem | ano | |
| Včetně odtlačovací matice | ano | |
| Se upínacími plochami | ano | |
| S hrotem z karbidu | ano | |
| Průměr tvrdokovu H | 18 mm | |
| S absorpcí nárazů | ano | |
| Užitná délka L2 | 129 mm | |
| Obrobek hmotnost max. | 1 000 kg | |
| Chyba maximální soustřednosti | 0,005 mm | |
| Použití | Soustružení | |
| Hmotnost | 5,2 kg | |
| Druh produktu | Středicí hrot |
| Katalogové číslo | 321250 5 | |
| EAN / GTIN | 4019208059655 | |
| Číslo výrobce | 221025 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |