Otočný soustružnický hrot přesné provedení úhel hrotu 60° / 30° 3

Artiklové číslo: 321100 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel MK3
⌀ pouzdra D 32,5 mm
Užitná délka B 50 mm
Největší ⌀ hrotu 60° A 10 mm
Největší ⌀ hrotu 30° A 28 mm
Maximální chyba obvodové házivosti 0,003 mm
Pro hmotnost obrobku 280 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 321100 3
EAN / GTIN 2050002064553
Číslo výrobce TOP52GR42,0

Popis

Provedení:

  • Extrémně tenké tělo a vysoká přesnost obvodové házivosti.
  • Díky přesným jehličkovým a axiálním ložiskům je dosaženo maximální odchylky 0,003 mm při velmi malém ⌀ těla.
  • Kužel a zešikmené díly jsou vyrobeny z kalené oceli (61−63 Rockwell).

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro soustružení a broušení, při kterém je vyžadována malý ⌀ hlavy a vysoká přesnost.