Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů 50 mm

Artiklové číslo: 659874 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Bitový upínač D 6,3
Celková délka 50 mm
Užitná délka 34 mm
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 659874 50
EAN / GTIN 7610733220502
Číslo výrobce 225.M-50

Popis

Provedení:

Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.

Vhodné pro:

Momentový šroubovák č. 659906 / 659908 / 659911 (do katalogu 48) / 659912 / 659957 a 659958 vel. 1600 a sady šroubováků se sklopnou rukojetí č. 667625 / 667645.

Poznámka:

Další čepele pod č. 659870 / 659872 a 659878659884.