{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost křížové drážky | 2 | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Pro šrouby ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Délka čepele | 100 mm | |
Celková délka | 205 mm | |
Špička čepele | Černá | |
6hran pro nasazení otevřeného klíče | 10 mm | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby Phillips | |
Provedení stopky | kulatá | |
Úderová koncovka | ne | |
Materiál rukojeti | 2složkové Haptopreny | |
Povrch | poniklovaná, chromovaná | |
Šestihran ovládání | ano | |
Krátký šroubovák | ne | |
Zmenšený ⌀ čepele vepředu | ne | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 667702 2 | |
EAN / GTIN | 4067263013587 |