Sada šroubováků, Počet nástrojů: 13

Artiklové číslo: 953432 13
Sleva
2 662,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 13 ks
Šířka pěnové hmoty 200 mm
Barevný odstín, Šedá Hluboká černá
Hloubka pěny 500 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 20
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva Šedá
Počet kusů nářadí 13
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH00; PH0
Velikost unašeče, ploché 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 8; 10
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Phillips (PH); ploché; ploché; ploché; ploché; ploché; ploché; ploché; ploché
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953432 13
EAN / GTIN 4067263723554
Číslo výrobce 953432 13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953432: 1 ks
Plochý šroubovák GARANT č. 660032 vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: po 1 ks
Šroubovák GARANT pro šrouby Phillips č. 667702 vel. 00; 0; 1; 2; 3: po 1 ks