Sada 6hranných úhlových klíčů, s přídržnou kuličkou vícebarevné plastové opláštění, Hex-Plus 9

Artiklové číslo: 627133 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
749 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1
Počet šroubováků 9
Materiál Chromvanadiová ocel
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Přídržná funkce Přídržná kulička od vel. 3
Rozměry klíčů 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Rozměry velikostí klíčů metrické
Barevné označení ano
Stopka s plastovým potahem ano
Dlouhé provedení ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627133 9
EAN / GTIN 4013288188403
Číslo výrobce 05022210001

Popis

Provedení:

Pružná přídržná kulička z vysoce kvalitní oceli bezpečně drží uchopené šrouby ve všech polohách, i při nakloněném šroubu. Tato přídržná funkce dělá z klíče ideální nástroj, zejména tehdy, pokud je nutno zavádět šrouby do vodorovných, nebo šikmých hlubokých otvorů a zde je zašroubovávat.
Plastový držák umožňuje snadné vyjmutí každého klíče, aniž by bylo nutno hýbat s ostatními.

Výhoda:

„Take it easy“ – vyhledávání pomocí barevného značení podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch BlackLaser.

Obsah:

Po 1 úhlovém klíči − od 3 mm s přidržovací kuličkou: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Uložení v: plastový držák