• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec bille de maintien Revêtement en plastique Multicolour, Hex-Plus, Nombre de tournevis: 9

Réf.: 627133 9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1
Nombre de tournevis 9
Matériau Acier au chrome-vanadium
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Fonction de blocage Bille de maintien à partir de la réf. 3
Dim. clé 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Dim. ouvertures de clés métrique
Codage couleur oui
Corps-revêtement plastique oui
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 627133 9
EAN / GTIN 4013288188403
Réf. fabricant 05022210001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

La bille de maintien à ressort en acier de haute qualité maintient les vis insérées de manière sûre dans toutes les positions, même inclinées. Cette fonction de maintien rend ces clés idéales, particulièrement lorsqu’il s’agit d’introduire et de serrer des vis dans des trous borgnes horizontaux, inclinés vers le haut ou le bas ou profonds.
Le support en plastique permet de prélever facilement chaque clé individuellement, sans devoir en déplacer une autre.

Avantage(s):

Système d'identification d'outils « Take it easy » avec code couleur en fonction des tailles – pour une identification rapide.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace), surface BlackLaser.

Contenu:

1 clé mâle coudée de chaque − à partir de 3 mm avec bille de maintien: Réf. 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10
Présentation dans: support en plastique