Pár rukavic MASTER CUT D

Artiklové číslo: 094446
Sleva
od  376,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 168,00  CZK 376,00 CZK
  • od 12
    od 140,00  CZK 313,00 CZK
na poptávku
Dostupné
41 145 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost rukavice: zesílení v ohybu palce
  • Technologie pletení: 18G
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Třída ochrany proti pořezání: D

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Přiléhající a pohodlná díky úpletové technologii 18 GG. Příjemný povlak z nitrilové mikropěny pro vynikající cit a vysokou pohyblivost prstů. Díky tomu velice vhodné pro přesnou manipulaci s malými díly s ostrými hranami. Perfektně se hodí také pro mírně olejnaté práce.
GARANT MASTER CUT D. Stupeň ochrany proti proříznutí D, kompletně bez skleněných a ocelových vláken. Zesílený ohyb palce pro zvýšení životnosti.
Rukavice lze až 4krát vyprat při teplotě 40 – 60 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
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
    Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku