ESD pánský plášť CONDUCTEX® bílá

Artiklové číslo: 091600
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
23 ks okamžitě k dodání
  • Složení tkaniny: 75% polyester; 23% bavlna; 2% karbon
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 130
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Použití: Výroba elektroniky. Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
Povrchový odpor: 106 až 107 Ω.
ESD plášť z lehkého, pohodlného materiálu CONDUCTEX®. Tato směsová tkanina přesvědčí dobrými svodovými hodnotami a vysokým komfortem při nošení. Vysoká prodyšnost, přezkoušená institutem Hohenstein Institut. Bez bočních švů.
  • S fazónovým límcem a jednostranně zakrytou zapínací lištou s druky.
  • Nasazené boční kapsy s šikmým průsahem.
  • Náprsní kapsa.
  • Nastavitelný okraj rukávů s drukem.
  • Vyšitý emblém ESD na levém nadloktí.

Norma:

EN 61340-5-1.

Ze stejné řady Zobrazit všechny
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
    Velikost Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku